LOVATO - LOVFB01D1P PORTAFUSIBILI SEZ. 1P 10X38 1000V DC - FB01D1P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm
Numero di poli - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8013975186510
Codice prodotto
LOVFB01D1P
Cod. produttore
FB01D1P
Produttore
LOV
Per fusibili di dimensioni:
10x38 mm
Numero di poli:
1
Tensione nominale 1000VDC / 690VAC , corrente nominale 32A , categoria di utilizzo DC-20B 1000VDC, AC-21B 690V , adatti per fusibili 10x38 gPV , sezione massima 16mm2 cavi flessibili, collegabile 25mm2 cavi rigidi.Conformità IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-3 Conformità alla direttiva RoHS.