AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVFE01D01200 FUSIBILE CILINDRICO 10X38 GPV 12A - FE01D01200

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 12 A

  • Potere di interruzione - 30 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975187104

Codice prodotto

LOVFE01D01200

Cod. produttore

FE01D01200

Produttore

LOV

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

12 A

Potere di interruzione:

30 kA

Fusibili per applicazioni fotovoltaiche.Tensione nominale Ue: 1000VDC, Tipologia fusibile: gPV.Conformi alle norme: IEC/EN 60269-6.