AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVGA125C SEZIONATORE 3P A PORTELLA AC21A 125A - GA125C

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 125 A

  • Numero di poli - 3

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva corta

  • Idoneo per montaggio su guida DIN -

  • Adatto al montaggio frontale su perno centrale -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013975177723

Codice prodotto

LOVGA125C

Cod. produttore

GA125C

Produttore

LOV

Corrente ininterrotta nominale Iu:

125 A

Numero di poli:

3

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva corta

Idoneo per montaggio su guida DIN:

Adatto al montaggio frontale su perno centrale:

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

50 kA

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

55 kW

Interruttore sezionatore tripolare, dimensioni compatte e modulari, lucchettabile in posizione 0 senza l'impiego di accessori. Esecuzione montaccio su portella, completo di prolunga da completare con maniglia.