AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVGAZ100CB SEZIONATORE 3P 100A IN CASSETTA+GAX61B - GAZ100CB

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Apparecchio completo di custodia

  • Versione come interruttore generale -

  • Versione interruttore di arresto di emergenza -

  • Versione come interruttore di sicurezza -

  • Tensione nominale di esercizio - 0...690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975210192

Codice prodotto

LOVGAZ100CB

Cod. produttore

GAZ100CB

Produttore

LOV

Tipo di dispositivo:

Apparecchio completo di custodia

Versione come interruttore generale:

Versione interruttore di arresto di emergenza:

Versione come interruttore di sicurezza:

Tensione nominale di esercizio:

0...690 V

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Idoneo per montaggio su guida DIN:

Adatto al montaggio frontale su perno centrale:

Adatto al montaggio frontale con 4 viti:

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Motorizzazione opzionale:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Motorizzazione integrata:

no

INTERRUTTORE SEZIONATORE IN CONTENITORE ISOLANTE PLASTICO TIPO IEC/EN IP65, TRIPOLARI. CON MANIGLIA NERA, 100A.