AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVGAZ125ET6 COMMUTATORE 3P 125A IN CONTEN.+GAX67B - GAZ125ET6

copiacopia
LOVATO - LOVGAZ125ET6 COMMUTATORE 3P 125A IN CONTEN.+GAX67B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Apparecchio completo di custodia

  • Numero di poli - 3

  • Versione come interruttore generale - no

  • Colore dell'elemento di comando - Nero

  • Versione interruttore per manutenzione / riparazione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975209714

Codice prodotto

LOVGAZ125ET6

Cod. produttore

GAZ125ET6

Produttore

LOV

Tipo di dispositivo:

Apparecchio completo di custodia

Numero di poli:

3

Versione come interruttore generale:

no

Colore dell'elemento di comando:

Nero

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

no

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Versione come interruttore di sicurezza:

no

Tensione nominale di esercizio:

400...690 V

Interbloccabile:

Versione inverter:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Adatto al montaggio frontale su perno centrale:

Adatto al montaggio frontale con 4 viti:

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

50 kA

Motorizzazione opzionale:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Morsettiera per cavi

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Motorizzazione integrata:

no

COMMUTATORI DI LINEA A 3 POLI I-0-II TIPO UL/CSA, TYPE 4/4X, 125A