LOVATO - LOVGE0250BT4 SEZIONATORE 4P CON PORTAF.BS AC21A 250A - GE0250BT4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 250 A
Numero di poli - 4
Versione come interruttore generale - sì
Versione interruttore per manutenzione / riparazione - sì
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC - 1000 V
Confezione
1 PZ
EAN
8013975176023
Codice prodotto
LOVGE0250BT4
Cod. produttore
GE0250BT4
Produttore
LOV
Corrente ininterrotta nominale Iu:
250 A
Numero di poli:
4
Versione come interruttore generale:
sì
Versione interruttore per manutenzione / riparazione:
sì
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
1000 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
100 kA
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:
90 kW