AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVGE1250DT4 SEZION.4P X APPL.FOTOVOLTAICHE ITH 1250A - GE1250DT4

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 1250 A

  • Numero di poli - 4

  • Versione come interruttore generale -

  • Versione interruttore per manutenzione / riparazione -

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC - 1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975187395

Codice prodotto

LOVGE1250DT4

Cod. produttore

GE1250DT4

Produttore

LOV

Corrente ininterrotta nominale Iu:

1250 A

Numero di poli:

4

Versione come interruttore generale:

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

1000 V

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

72 kA

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

443 kW

INTERRUTTORI SEZIONATORI QUADRIPOLARI, PER APPLICAZIONI FOTOVOLTAICHE, ESECUZIONE COMANDO DIRETTO E BLOCCO PORTA, 1250A