AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVGMFJ100C03 INT. SEZION. 3P CON PORTAF. J 100A C03 - GMFJ100C03

copiacopia
LOVATO - LOVGMFJ100C03 INT. SEZION. 3P CON PORTAF. J 100A C03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 100 A

  • Numero di poli - 3

  • Versione come interruttore generale - no

  • Versione interruttore per manutenzione / riparazione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975229750

Codice prodotto

LOVGMFJ100C03

Cod. produttore

GMFJ100C03

Produttore

LOV

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Corrente ininterrotta nominale Iu:

100 A

Numero di poli:

3

Versione come interruttore generale:

no

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

no

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Versione come interruttore di sicurezza:

no

Versione inverter:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Idoneo per montaggio su guida DIN:

Grado di protezione IP frontale:

IP20

Adatto al montaggio frontale su perno centrale:

Adatto al montaggio frontale con 4 viti:

no

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

100 A

Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:

100 A

Idoneo per il montaggio intermedio:

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Motorizzazione opzionale:

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

5000 kA

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Motorizzazione integrata:

no

INTERRUTTORE SEZIONATORE TRIPOLARE CON PORTAFUSIBILI OMOLOGATO UL98. 100A. FUSIBILE J. COMANDO SINISTRA