LOVATO - LOVGX1652O48 COMMUT. 2P 3POS. MODULARE - GX1652O48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Interruttore
Con posizione 0 - sì
Numero di poli - 3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 16 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4 kW
Confezione
1 PZ
EAN
8013975100578
Codice prodotto
LOVGX1652O48
Cod. produttore
GX1652O48
Produttore
LOV
Modello:
Interruttore
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
16 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
4 kW
Con ritorno in posizione 0:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP40
Dispositivo completo di custodia:
no
Idoneo per montaggio frontale:
no
Idoneo per montaggio su guida DIN:
sì
Idoneo per il montaggio intermedio:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Comando rotativo con bloccoporta
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Idoneo per fissaggio a pavimento:
sì


