LOVATO - LOVGX1653O48 COMMUT. 3P 3POS.MODULARE - GX1653O48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Commutatore
Con posizione 0 - sì
Numero di poli - 3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 16 A
Grado di protezione IP frontale - IP40
Confezione
1 PZ
EAN
8013975100608
Codice prodotto
LOVGX1653O48
Cod. produttore
GX1653O48
Produttore
LOV
Modello:
Commutatore
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
16 A
Grado di protezione IP frontale:
IP40
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Idoneo per montaggio su guida DIN:
no
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Idoneo per il montaggio intermedio:
no
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no