AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVGX1666O48 COMMUT.VOLT.F/F F/N 7POS.MODULARE

copiacopia
LOVATO - LOVGX1666O48 COMMUT.VOLT.F/F F/N 7POS.MODULARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura fase-fase - no

  • Misura fase-neutro - no

  • Tipo di dispositivo - Montaggio a parete

  • Con unità di controllo -

  • Grado di protezione (IP) - IP40

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975100677

Codice prodotto

LOVGX1666O48

Cod. produttore

GX1666O48

Produttore

LOV

Misura fase-fase:

no

Misura fase-neutro:

no

Tipo di dispositivo:

Montaggio a parete

Con unità di controllo:

Grado di protezione (IP):

IP40

Con posizione 0:

Adatto per montaggio modulare:

COMMUTATORE A CAMME, SERIE GX, ESECUZIONE O48 MONTAGGIO SU GUIDA DIN MODULARE. COMMUTATORE VOLTMETRICO, PER 3 TENSIONI CONCATENATE E 3 TENSIONI DI FASE - N° 3 ELEMENTI - SCHEMA 66, 16A