AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVGX1675O48 COMMUT. 4P 3POS.MODULARE - GX1675O48

copiacopia
LOVATO - LOVGX1675O48 COMMUT. 4P 3POS.MODULARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Commutatore

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 4

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 16 A

  • Grado di protezione IP frontale - IP40

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975100745

Codice prodotto

LOVGX1675O48

Cod. produttore

GX1675O48

Produttore

LOV

Modello:

Commutatore

Con posizione 0:

Numero di poli:

4

Corrente ininterrotta nominale Iu:

16 A

Grado di protezione IP frontale:

IP40

Idoneo per montaggio frontale:

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Esecuzione O48 montaggio su guida DIN modulare. Interruttori. Commutatori di linea. Commutatori voltmetrici. Commutatori amperometrici. Quadripolari - N° 4 elementi - schema 75.