AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVGX1698U COMMUT.AMP. L1-L2-L3 3TA 4POS.M.FR. - GX1698U

copiacopia
LOVATO - LOVGX1698U COMMUT.AMP. L1-L2-L3 3TA 4POS.M.FR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con posizione 0 -

  • Tipo di dispositivo - Montaggio frontale (a pannello)

  • Con unità di controllo -

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975100974

Codice prodotto

LOVGX1698U

Cod. produttore

GX1698U

Produttore

LOV

Con posizione 0:

Tipo di dispositivo:

Montaggio frontale (a pannello)

Con unità di controllo:

Grado di protezione (IP):

IP65

COMMUTATORE A CAMME, SERIE GX, ESECUZIONE U MONTAGGIO FRONTALE. COMMUTATORE AMPEROMETRICO, L1-L2-L3 DA 3 TA - N° 3 ELEMENTI - SCHEMA 98, 16A