LOVATO - LOVGX3292U INTERRUTTORE 4P 2POS.MONT. FRONT. - GX3292U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Interruttore
Con posizione 0 - sì
Numero di poli - 4
Corrente ininterrotta nominale Iu - 32 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 11 kW
Confezione
1 PZ
EAN
8013975104088
Codice prodotto
LOVGX3292U
Cod. produttore
GX3292U
Produttore
LOV
Modello:
Interruttore
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
4
Corrente ininterrotta nominale Iu:
32 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
11 kW
Grado di protezione IP frontale:
IP65
Dispositivo completo di custodia:
no
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva corta
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite




