LOVATO - LOVHR6XS42 ZOCCOLO X INDUSTRIALE 4SC HR604C, VITE - HR6XS42

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 14
Possibilità di integrare funzioni supplementari - no
Con morsetti estraibili - no
Confezione
10 PZ
EAN
8013975233719
Codice prodotto
LOVHR6XS42
Cod. produttore
HR6XS42
Produttore
LOV
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
14
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no


