LOVATO - LOVKBC1S11P FINEC.LEVA ROT.PL.CEN.1NO+1NC SC.PG13,5 - KBC1S11P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Leva con rotella
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipo di collegamento elettrico - Ingresso cavi PG
Funzione di commutazione - Contatto ad azione lenta con sovrapposizione
Confezione
1 PZ
EAN
8013975119969
Codice prodotto
LOVKBC1S11P
Cod. produttore
KBC1S11P
Produttore
LOV
Tipo di elemento di controllo:
Leva con rotella
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi PG
Funzione di commutazione:
Contatto ad azione lenta con sovrapposizione
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Apertura positiva:
sì
Altezza del sensore:
4 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
2
Diametro del sensore:
11 mm
Corrente nominale a AC-15, 24 V:
10 A
Con indicatore di stato:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-40...70 °C


