LOVATO - LOVKBE1S11 FINEC.LEVA ROT.PLAST.1NO+1NC SC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Leva angolare con rotella
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di collegamento elettrico - Ingresso cavi metrico
Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido
Confezione
1 PZ
EAN
8013975114209
Codice prodotto
LOVKBE1S11
Cod. produttore
KBE1S11
Produttore
LOV
Tipo di elemento di controllo:
Leva angolare con rotella
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi metrico
Funzione di commutazione:
Contatto a scatto rapido
Numero di contatti NC:
1
Larghezza del sensore:
30 mm
Numero di contatti NO:
1
Lunghezza del sensore:
30 mm
Numero di contatti di scambio:
0
Apertura positiva:
sì
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Altezza del sensore:
110 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Diametro del sensore:
19 mm
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Corrente nominale a AC-15, 24 V:
10 A
Allineamento dell'elemento di comando:
Altri
Uscita elettronica:
no
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
6 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
3 A
Con indicatore di stato:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno


