AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVKBM1S11P FINEC.STELO OMNID.FLES.1NO+1NC SC.PG13,5 - KBM1S11P

copiacopia
LOVATO - LOVKBM1S11P FINEC.STELO OMNID.FLES.1NO+1NC SC.PG13,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Altri

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo di collegamento elettrico - Ingresso cavi PG

  • Funzione di commutazione - Contatto ad azione lenta con sovrapposizione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975119037

Codice prodotto

LOVKBM1S11P

Cod. produttore

KBM1S11P

Produttore

LOV

Tipo di elemento di controllo:

Altri

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi PG

Funzione di commutazione:

Contatto ad azione lenta con sovrapposizione

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Apertura positiva:

Adatto per funzioni di sicurezza:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

2

Corrente nominale a AC-15, 24 V:

10 A

Con indicatore di stato:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...70 °C

1 ingresso dal basso per cavo. Dimensioni secondo EN 50047.