LOVATO - LOVKEN1M3120F FINECORSA SICUREZ. ELETTROM.DISALIM.120V - KEN1M3120F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Altri
Materiale (del corpo) - Altri
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Funzione di commutazione - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8013975234136
Codice prodotto
LOVKEN1M3120F
Cod. produttore
KEN1M3120F
Produttore
LOV
Tipo di elemento di controllo:
Altri
Materiale (del corpo):
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Funzione di commutazione:
Altri
Numero di contatti NC:
3
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Apertura positiva:
no
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Altri
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Categoria ATEX atmosfera gas:
Altri
Corrente nominale a AC-15, 24 V:
10 A
Allineamento dell'elemento di comando:
Altri
Uscita elettronica:
no
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
4 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
4 A
Con indicatore di stato:
no
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Rivestimento della custodia:
Altri


