AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVKG200L11 PEDALIERA MOVIM. LIBERO 1NA+1NC LENTO - KG200L11

copiacopia
LOVATO - LOVKG200L11 PEDALIERA MOVIM. LIBERO 1NA+1NC LENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - Solo ON

  • Con calotta di protezione -

  • Con interblocco - no

  • Materiale - Plastica

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975125946

Codice prodotto

LOVKG200L11

Cod. produttore

KG200L11

Produttore

LOV

Tipo di comando:

Solo ON

Con calotta di protezione:

Con interblocco:

no

Materiale:

Plastica

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Con isolamento di protezione:

no

Colore:

Giallo

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

10 A

Larghezza:

150 mm

Altezza:

164 mm

Profondità:

286 mm

INTERRUTTORE A PEDALE SERIE K, A PEDALE SINGOLO, CON MOVIMENTO LIBERO, CUSTODIA PLASTICA, ESECUZIONE CHIUSA. CONTATTI 1NA+1NC LENTO.