AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVKG220S11 PEDALIERA BLOCCO 1NA+1NC SCATTO - KG220S11

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - Solo ON

  • Con calotta di protezione -

  • Con interblocco -

  • Numero di posizioni di commutazione - 1

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975125991

Codice prodotto

LOVKG220S11

Cod. produttore

KG220S11

Produttore

LOV

Tipo di comando:

Solo ON

Con calotta di protezione:

Con interblocco:

Numero di posizioni di commutazione:

1

Materiale:

Plastica

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Grado di protezione (IP):

IP54

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Con isolamento di protezione:

no

Colore:

Giallo

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

10 A

Larghezza:

150 mm

Altezza:

164 mm

Profondità:

286 mm

INTERRUTTORE A PEDALE SERIE K, A PEDALE SINGOLO, CON BLOCCO A FONDO CORSA, CUSTODIA PLASTICA, ESECUZIONE APERTA. CONTATTI 1NA+1NC A SCATTO