LOVATO - LOVKGD004 PEDALIERA PLAST.DOPPIA 1NA+1NC / 2NA+2NC - KGD004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di comando - ON / OFF
Con calotta di protezione - sì
Con interblocco - sì
Numero di posizioni di commutazione - 2
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8013975126189
Codice prodotto
LOVKGD004
Cod. produttore
KGD004
Produttore
LOV
Tipo di comando:
ON / OFF
Con calotta di protezione:
sì
Con interblocco:
sì
Numero di posizioni di commutazione:
2
Materiale:
Plastica
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Grado di protezione (IP):
IP54
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Con isolamento di protezione:
no
Colore:
Giallo
Numero di contatti NC:
3
Numero di contatti NO:
3
Numero di contatti di scambio:
0
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
10 A