AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVKME2S11 FINEC.LEVA ROT. MET.1NO+1NC SC.

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Leva angolare con rotella

  • Materiale (del corpo) - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di collegamento elettrico - Ingresso cavi metrico

  • Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975116302

Codice prodotto

LOVKME2S11

Cod. produttore

KME2S11

Produttore

LOV

Tipo di elemento di controllo:

Leva angolare con rotella

Materiale (del corpo):

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi metrico

Funzione di commutazione:

Contatto a scatto rapido

Numero di contatti NC:

1

Larghezza del sensore:

30 mm

Numero di contatti NO:

1

Lunghezza del sensore:

30 mm

Numero di contatti di scambio:

0

Apertura positiva:

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Altezza del sensore:

110 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Corrente nominale a AC-15, 24 V:

10 A

Allineamento dell'elemento di comando:

Altri

Uscita elettronica:

no

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

6 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Con indicatore di stato:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Rivestimento della custodia:

Verniciatura a polveri

FINECORSA SERIE K, A LEVA CON ROTELLA, 1 INGRESSO DAL BASSO PER CAVO. DIMENSIONI SECONDO EN 50047, CUSTODIA METALLICA, CONTATTI 1NA+1NC A SCATTO. ROTELLA IN METALLO