LOVATO - LOVKR210S11 PEDALIERA LEVA SICUR. 1NA+1NC SCATTO - KR210S11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di comando - Solo ON
Con calotta di protezione - sì
Con interblocco - sì
Numero di posizioni di commutazione - 1
Materiale - Metallo
Confezione
1 PZ
EAN
8013975126097
Codice prodotto
LOVKR210S11
Cod. produttore
KR210S11
Produttore
LOV
Tipo di comando:
Solo ON
Con calotta di protezione:
sì
Con interblocco:
sì
Numero di posizioni di commutazione:
1
Materiale:
Metallo
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Grado di protezione (IP):
IP54
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Con isolamento di protezione:
no
Colore:
Grigio
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
10 A
Larghezza:
140 mm
Altezza:
120 mm
Profondità:
250 mm


