LOVATO - LOVKSA1S MICRO SWITCH A SPILLO TERM. A SALDARE - KSA1S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Pistoncino
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP00
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido
Confezione
10 PZ
EAN
8013975148075
Codice prodotto
LOVKSA1S
Cod. produttore
KSA1S
Produttore
LOV
Tipo di elemento di controllo:
Pistoncino
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP00
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Funzione di commutazione:
Contatto a scatto rapido
Numero di contatti NC:
0
Larghezza del sensore:
17.5 mm
Numero di contatti NO:
0
Lunghezza del sensore:
49.2 mm
Numero di contatti di scambio:
1
Apertura positiva:
sì
Altezza del sensore:
29.4 mm
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Altri
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
3 A
Con indicatore di stato:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C



