AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVKSA4S MICRO SWITCH AD ASTA BASSA M12 T.SALDARE - KSA4S

copiacopia
LOVATO - LOVKSA4S MICRO SWITCH AD ASTA BASSA M12 T.SALDARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP00

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Funzione di commutazione - Altri

  • Numero di contatti NC - 0

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013975148105

Codice prodotto

LOVKSA4S

Cod. produttore

KSA4S

Produttore

LOV

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP00

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Funzione di commutazione:

Altri

Numero di contatti NC:

0

Larghezza del sensore:

0 mm

Numero di contatti NO:

0

Lunghezza del sensore:

0 mm

Numero di contatti di scambio:

1

Apertura positiva:

no

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Altezza del sensore:

0 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Allineamento dell'elemento di comando:

Altri

Uscita elettronica:

no

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

0 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

0 A

Con indicatore di stato:

no

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0 A

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Rivestimento della custodia:

Altri

MICROINTERRUTTORE PLASTICO SERIE K, AD ASTA. PULSANTE METALLICO. FISSAGGIO TESTA FILETTATA M12, CONTATTI 1NA/NC. CONTATTI A SALDARE