LOVATO - LOVKSB2V MICRO SWITCH AD ASTA ROT.LAT.TERM. VITE - KSB2V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Pistoncino con rotella
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP00
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido
Confezione
10 PZ
EAN
8013975148266
Codice prodotto
LOVKSB2V
Cod. produttore
KSB2V
Produttore
LOV
Tipo di elemento di controllo:
Pistoncino con rotella
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP00
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Funzione di commutazione:
Contatto a scatto rapido
Numero di contatti NC:
0
Larghezza del sensore:
17.5 mm
Numero di contatti NO:
0
Lunghezza del sensore:
49.2 mm
Numero di contatti di scambio:
1
Apertura positiva:
sì
Altezza del sensore:
63.2 mm
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Altri
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
3 A
Con indicatore di stato:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C



