LOVATO - LOVKSC1F MICRO SWITCH A LEVA(25MM)+ROT.T.FASTON - KSC1F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP00
Numero di contatti di scambio - 1
Apertura positiva - sì
Tipo di interfaccia - Nessuno
Confezione
10 PZ
EAN
8013975148440
Codice prodotto
LOVKSC1F
Cod. produttore
KSC1F
Produttore
LOV
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP00
Numero di contatti di scambio:
1
Apertura positiva:
sì
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Altri
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Allineamento dell'elemento di comando:
Altri
Uscita elettronica:
no
Con indicatore di stato:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Rivestimento della custodia:
Altri