AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVKXCML20 CUSTODIA MET. +2NO LENTO - KXCML20

copiacopia
LOVATO - LOVKXCML20 CUSTODIA MET. +2NO LENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Nessuno

  • Materiale (del corpo) - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo di collegamento elettrico - Altro connettore

  • Funzione di commutazione - Contatto ad azione lenta

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013975113141

Codice prodotto

LOVKXCML20

Cod. produttore

KXCML20

Produttore

LOV

Tipo di elemento di controllo:

Nessuno

Materiale (del corpo):

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di collegamento elettrico:

Altro connettore

Funzione di commutazione:

Contatto ad azione lenta

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti di scambio:

0

Adatto per funzioni di sicurezza:

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Corrente nominale a AC-15, 24 V:

10 A

Con indicatore di stato:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Rivestimento della custodia:

Verniciato

Custodia in lega di alluminio e zinco. Durata meccanica > 10 milioni di cicli, Corrente convenzionale termica Ith: 10 A, designazione secondo IEC/EN60947-5-1: A300 Q300. Tensione di isolamento Ui: 440 VAC. Tensione nominale di tenuta a impulso Uimp: 4 kV. Isolamento classe II. Resistenza di contatto <10 mΩ. Protezione da corto circuito, fusibile: 10 A gG. Ingresso cavi tipo M20 standard. Fissaggio testa azionatore: a baionetta. Connessione cablaggio: a vite con serrafilo autosollevante. Temperatura di impiego: -25...+70 °C. Grado di protezione terminali: IP20, Grado di protezione custodia: IP65(con testa azionatore montata).