LOVATO - LOVKXP03 PASSACAVO IN GOMMA PER FILETTO M20 - KXP03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Gomma
Per cavi di diametro - 6...12 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 20
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
50 PZ
EAN
8013975150870
Codice prodotto
LOVKXP03
Cod. produttore
KXP03
Produttore
LOV
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Gomma
Per cavi di diametro:
6...12 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
20
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore:
Nero
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Superficie:
Non trattato
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno