LOVATO - LOVLPCB1128 PULSANTE RASATO II BIANCO - LPCB1128

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Bianco
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Forma del pulsante - Piatta
Illuminabile - no
Numero di elementi di comando - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8013975190715
Codice prodotto
LOVLPCB1128
Cod. produttore
LPCB1128
Produttore
LOV
Colore del pulsante:
Bianco
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Forma del pulsante:
Piatta
Illuminabile:
no
Numero di elementi di comando:
1
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Instabile:
sì
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Diametro del foro:
22.5 mm
Etichettato:
sì
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Altezza del foro di alloggiamento:
10 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
30 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì



