AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLPCB6342 PULSANTE FUNGO 40MM NERO SG.ROTAZIONE - LPCB6342

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Nero

  • Diametro del fungo - 40 mm

  • Grado di protezione (IP) - Altri

  • Forma del pulsante - Alto

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975197783

Codice prodotto

LOVLPCB6342

Cod. produttore

LPCB6342

Produttore

LOV

Colore del pulsante:

Nero

Diametro del fungo:

40 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

Forma del pulsante:

Alto

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Diametro del foro:

22 mm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Illuminabile:

no

Adatto per arresto di emergenza:

Con illuminazione:

no

Instabile:

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Giallo

Tipo di sblocco:

Girare

OPERATORE PULSANTE A FUNGO Ø22MM SERIE PLATINUM, AD AGGANCIO, SGANCIO A ROTAZIONE, Ø40MM. PER ARRESTO SEMPLICE. NERO