LOVATO - LOVLPCB6844 PULS.FUNGO 40MM ROSSO SG.CHIAVE ISO13850 - LPCB6844

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Rosso
Diametro del fungo - 40 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - sì
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Serie PLatinum
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013975197905
Codice prodotto
LOVLPCB6844
Cod. produttore
LPCB6844
Produttore
LOV
Colore del pulsante:
Rosso
Diametro del fungo:
40 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Diametro del foro:
22 mm
Illuminabile:
no
Adatto per arresto di emergenza:
sì
Instabile:
no
Tipo di sblocco:
Con chiave



