AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLPCB7345 PULSANTE TRIPLO I-STOP-II - LPCB7345

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Verde

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Ovale

  • Forma del pulsante - Altri

  • Illuminabile - no

  • Numero di elementi di comando - 3

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013975198100

Codice prodotto

LOVLPCB7345

Cod. produttore

LPCB7345

Produttore

LOV

Colore del pulsante:

Verde

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Ovale

Forma del pulsante:

Altri

Illuminabile:

no

Numero di elementi di comando:

3

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Diametro del foro:

22 mm

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

Pulsante triplo rasato con pulsante centrale sporgente ad impulso con simboli "I-STOP-II"è ammessa qualsiasi posizione di montaggio, realizzato in poliammide. Si aggancia su foro Ø 22mm mediante ghiera filettata. Durata meccanica: 1.000.000 cicli