LOVATO - LOVLPCBL6143 PULSANTE FUNGO 40MM VERDE LUMINOSO - LPCBL6143

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Verde
Diametro del fungo - 40 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Serie PLatinum
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013975191156
Codice prodotto
LOVLPCBL6143
Cod. produttore
LPCBL6143
Produttore
LOV
Colore del pulsante:
Verde
Diametro del fungo:
40 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Diametro del foro:
22 mm
Illuminabile:
sì
Adatto per arresto di emergenza:
no
Instabile:
sì
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Tipo di sblocco:
Nessuno



