LOVATO - LOVLPCBL6645 PULSANTE FUNGO 40MM GIALLO LUM.SG.ROTAZ. - LPCBL6645

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Giallo
Diametro del fungo - 40 mm
Grado di protezione (IP) - Altri
Forma del pulsante - Alto
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Confezione
1 PZ
EAN
8013975198162
Codice prodotto
LOVLPCBL6645
Cod. produttore
LPCBL6645
Produttore
LOV
Colore del pulsante:
Giallo
Diametro del fungo:
40 mm
Grado di protezione (IP):
Altri
Forma del pulsante:
Alto
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Diametro del foro:
22 mm
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Illuminabile:
sì
Adatto per arresto di emergenza:
sì
Con illuminazione:
sì
Instabile:
sì
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Giallo
Tipo di sblocco:
Girare



