AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLPCBL7133 PULS.DOPPI RASATI V/R+IND.LUM.START-STOP - LPCBL7133

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso / Verde

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Ovale

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Illuminabile -

  • Numero di elementi di comando - 1

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013975198247

Codice prodotto

LOVLPCBL7133

Cod. produttore

LPCBL7133

Produttore

LOV

Colore del pulsante:

Rosso / Verde

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Ovale

Forma del pulsante:

Piatta

Illuminabile:

Numero di elementi di comando:

1

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

no

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Etichettato:

no

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Altezza del foro di alloggiamento:

10.2 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

22.5 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

OPERATORE PULSANTE DOPPIO AD IMPULSO CON INDICATORE LUMINOSO BIANCO Ø22MM SERIE PLATINUM, CON 2 PULSANTI RASATI. ENTRAMBI AD IMPULSO, VERDE - ROSSO / START - STOP.