LOVATO - LOVLPCBL7213 PULSANTI DOPPI RAS/SPORG. V/R+IND.LUM. - LPCBL7213

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Altri
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Altri
Forma del pulsante - Altri
Illuminabile - sì
Numero di elementi di comando - 2
Confezione
5 PZ
EAN
8013975198261
Codice prodotto
LOVLPCBL7213
Cod. produttore
LPCBL7213
Produttore
LOV
Colore del pulsante:
Altri
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Altri
Forma del pulsante:
Altri
Illuminabile:
sì
Numero di elementi di comando:
2
Grado di protezione IP frontale:
IP67/IP69K
Instabile:
sì
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Diametro del foro:
22 mm
Etichettato:
no
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Altezza del foro di alloggiamento:
22 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
22 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Con copertura di protezione:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
4X



