LOVATO - LOVLPCBL7233 PULSANTI D.RAS/SP.V/R+IND.LUM.START-STOP - LPCBL7233

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Rosso / Verde
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Ovale
Forma del pulsante - Alto
Illuminabile - sì
Numero di elementi di comando - 1
Confezione
5 PZ
EAN
8013975198315
Codice prodotto
LOVLPCBL7233
Cod. produttore
LPCBL7233
Produttore
LOV
Colore del pulsante:
Rosso / Verde
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Ovale
Forma del pulsante:
Alto
Illuminabile:
sì
Numero di elementi di comando:
1
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Instabile:
sì
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Diametro del foro:
22.5 mm
Etichettato:
no
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Altezza del foro di alloggiamento:
15.7 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
54 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì