AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLPCQL107 PULSANTE PASSO-PASSO RASATO LUM. TRASP. - LPCQL107

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Neutro

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Illuminabile -

  • Numero di elementi di comando - 1

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013975198483

Codice prodotto

LOVLPCQL107

Cod. produttore

LPCQL107

Produttore

LOV

Colore del pulsante:

Neutro

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatta

Illuminabile:

Numero di elementi di comando:

1

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

no

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Etichettato:

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Altezza del foro di alloggiamento:

10 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

30 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

OPERATORE PULSANTE LUMINOSO PASSO-PASSO Ø22MM SERIE PLATINUM, RASATO. BLOCCO E SBLOCCO A PRESSIONE, TRASPARENTE.