AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLPCS331R421E SELETTORE 1-0-2 CON CIFRATURA 421E - LPCS331R421E

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Chiave

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Colore dell'elemento di comando - Nero

  • Illuminabile - no

  • Grado di protezione IP frontale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975198759

Codice prodotto

LOVLPCS331R421E

Cod. produttore

LPCS331R421E

Produttore

LOV

Tipo di elemento di controllo:

Chiave

Numero di posizioni di commutazione:

3

Colore dell'elemento di comando:

Nero

Illuminabile:

no

Grado di protezione IP frontale:

Altri

Instabile:

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Diametro del foro:

22 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Con anello frontale:

OPERATORE SELETTORE A CHIAVE Ø22MM SERIE PLATINUM, 3 POSIZIONI, 1 - 0 - 2 CON CIFRATURA SPECIALE. ESTRAZIONE CHIAVE IN 1 O 0 O 2.