LOVATO - LOVLPCS332 SELETTORE A CHIAVE 1-0-2 EST.1 - LPCS332

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Chiave
Numero di posizioni di commutazione - 3
Colore dell'elemento di comando - Nero
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Illuminabile - no
Confezione
10 PZ
EAN
8013975198780
Codice prodotto
LOVLPCS332
Cod. produttore
LPCS332
Produttore
LOV
Tipo di elemento di controllo:
Chiave
Numero di posizioni di commutazione:
3
Colore dell'elemento di comando:
Nero
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Illuminabile:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Instabile:
no
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Diametro del foro:
22.5 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
30 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Altezza del foro di alloggiamento:
25.2 mm
Con anello frontale:
sì



