AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLPCS370R3433E SELETTORE 1>0-2 CON CIFRATURA 3433E - LPCS370R3433E

copiacopia
LOVATO - LOVLPCS370R3433E SELETTORE 1>0-2 CON CIFRATURA 3433E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Chiave

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Colore dell'elemento di comando - Nero

  • Illuminabile - no

  • Grado di protezione IP frontale - IP67/IP69K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975199107

Codice prodotto

LOVLPCS370R3433E

Cod. produttore

LPCS370R3433E

Produttore

LOV

Tipo di elemento di controllo:

Chiave

Numero di posizioni di commutazione:

3

Colore dell'elemento di comando:

Nero

Illuminabile:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP67/IP69K

Instabile:

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Diametro del foro:

22 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

22 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Altezza del foro di alloggiamento:

22 mm

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Con anello frontale:

Elemento frontale per selettore tipo/modello Lovato Electric LPCS370R3433E - SELETTORE 1 0-2 CON CIFRATURA 3433E