LOVATO - LOVLPCSL1218 SELETTORE LUMINOSO BIANCO 0<1 - LPCSL1218

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva corta
Numero di posizioni di commutazione - 2
Colore dell'elemento di comando - Bianco
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Illuminabile - sì
Confezione
10 PZ
EAN
8013975192573
Codice prodotto
LOVLPCSL1218
Cod. produttore
LPCSL1218
Produttore
LOV
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva corta
Numero di posizioni di commutazione:
2
Colore dell'elemento di comando:
Bianco
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Illuminabile:
sì
Grado di protezione IP frontale:
IP67/IP69K
Instabile:
sì
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Colore della calotta dell'indicatore luminoso:
Bianco
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Diametro del foro:
22 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
22 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Altezza del foro di alloggiamento:
22 mm
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Con anello frontale:
sì



