AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLPCZSM RONZATORE INTERMIT/CONT 185-265V IP40 - LPCZSM

copiacopia
LOVATO - LOVLPCZSM RONZATORE INTERMIT/CONT 185-265V IP40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di segnale acustico - Segnalazione acustica continua / a impulsi

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 185...265 V

  • Tensione di alimentazione DC - 185...265 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 185...265 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975215456

Codice prodotto

LOVLPCZSM

Cod. produttore

LPCZSM

Produttore

LOV

Tipo di segnale acustico:

Segnalazione acustica continua / a impulsi

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

185...265 V

Tensione di alimentazione DC:

185...265 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

185...265 V

Ronzatore monoblocco suono continuo o intermittente Ø22MM serie platinum, 185-265VAC/DC, IP40 - 90DB