AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLPL1187 TESTA INDICATORE LUM.TRASP.SCAR.ELETTR.

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per numero di lampade spia - 1

  • Colore della lente - Neutro

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Diametro del foro - 22 mm

  • Grado di protezione IP frontale - IP66

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013975199268

Codice prodotto

LOVLPL1187

Cod. produttore

LPL1187

Produttore

LOV

Adatto per numero di lampade spia:

1

Colore della lente:

Neutro

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Diametro del foro:

22 mm

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Con anello frontale:

no

Tipo di lente:

Piatta

Indicatore luminoso con simbolo indicante tensione pericolosa, è ammessa qualsiasi posizione di montaggio, realizzato in poliammide. Si aggancia su foro Ø 22mm mediante ghiera filettata.