AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLPMLA7 INDIC.LUM.MONOBL.TRASPARENTE LED 12V - LPMLA7

copiacopia
LOVATO - LOVLPMLA7 INDIC.LUM.MONOBL.TRASPARENTE LED 12V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 12...12 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Numero di spie luminose - 1

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Tipo di attacco lampada - LED

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013975225059

Codice prodotto

LOVLPMLA7

Cod. produttore

LPMLA7

Produttore

LOV

Tensione di esercizio nominale Ue:

12...12 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Numero di spie luminose:

1

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Tipo di attacco lampada:

LED

Diametro del foro:

22 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Con lampada:

Con anello frontale:

no

Tipo di lente:

Alto

INDICATORE LUMINOSO MONOBLOCCO A LED A LUCE FISSA Ø22MM SERIE PLATINUM, TRASPARENTE, 12VAC/DC