AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLPMLE6 INDIC.LUM.MONOBL.BLU LED 110V - LPMLE6

copiacopia
LOVATO - LOVLPMLE6 INDIC.LUM.MONOBL.BLU LED 110V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Blu

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 110...120 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Numero di spie luminose - 1

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013975225196

Codice prodotto

LOVLPMLE6

Cod. produttore

LPMLE6

Produttore

LOV

Colore della lente:

Blu

Tensione di esercizio nominale Ue:

110...120 V

Tipo di tensione:

AC

Numero di spie luminose:

1

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Tipo di attacco lampada:

LED

Diametro del foro:

22 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Con lampada:

Con anello frontale:

no

Tipo di lente:

Alto

INDICATORE LUMINOSO MONOBLOCCO A LED A LUCE FISSA Ø22MM SERIE PLATINUM, BLU, 120VAC