LOVATO - LOVLPXCF10 CONTATTO AUX 1NO ATTACCHI FASTON - LPXCF10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di scambio - 0
Numero di contatti NO - 1
Numero di contatti NC - 0
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 6 A
Tipo di collegamento elettrico - Connessione Faston
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Serie PLatinum
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013975189610
Codice prodotto
LOVLPXCF10
Cod. produttore
LPXCF10
Produttore
LOV
Numero di contatti di scambio:
0
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
0
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
6 A
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione Faston
Modello:
Fissaggio a innesto


