AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLPXLPBB8 PORTAL. LED BIANCO 12/30VACDC MONT.FONDO - LPXLPBB8

copiacopia
LOVATO - LOVLPXLPBB8 PORTAL. LED BIANCO 12/30VACDC MONT.FONDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 12...30 V

  • Portalampada - Altri

  • Tensione di esercizio nominale Ue DC - 12...30 V

  • Colore della lampada - Bianco

  • Lampada - LED

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013975205884

Codice prodotto

LOVLPXLPBB8

Cod. produttore

LPXLPBB8

Produttore

LOV

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

12...30 V

Portalampada:

Altri

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

12...30 V

Colore della lampada:

Bianco

Lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

12...30 V

Con lampada:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Con resistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

no

ELEMENTO PORTALAMPADA A LED A LUCE FISSA PER MONTAGGIO SU FONDO DELLE PULSANTIERE LPZ… Ø22MM SERIE PLATINUM, 12…30VAC/DC. BIANCO.